コニシ
コニシの 接着剤
コニシの エポキシ系接着剤
コニシの 2液タイプ
E205 4kgセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60785052
品番
5628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,120
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。
硬化後の耐水・耐久性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に
トラスコ品番
799-7574
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明
容量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24時間(23℃)