サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
40
注文コード
60788594
品番
A40T-SVPBR16
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径d・内容量
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
566-4560
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300