建築塗装用マスキングテープ EXPP

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6巻) テープ幅(mm)20 注文コード60789742 品番EXPP 20X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はテープ幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)18 基材平面紙 主な用途建築塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力1.2N/10mm 用途建築塗装用、建築塗装マスキング 仕様手で切断可能 トラスコ品番790-0147 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

スコッチ(R)建築塗装用マスキングテープ EXPP お客様の声 Vol.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60789733
2025-11-16
用途:
養生
花田工業 様 (建設業・工事業)

ノリが残らず とても使いやすかったです。また買いたいと思いました、

対象商品:
60789767
2022-10-27
用途:
搬入作業の養生にて
株式会社ステディーライズ 様 (建設業・工事業)

最後にカットする時の切れ味があまり良くないと感想あります。

対象商品:
60789715
2021-10-05
用途:
何でも使えるマスキングテープ
サービス業

パープルカラーのマスキングテープを探してたどり着きました。部屋の壁にポストカードを貼り付ける際に使っています。そのほか、メモを貼るなど塗装以外で使用しています。ボールペンで字が書きづらいのですが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60789733
2021-10-31
用途:
一般住宅塗装作業時
来美塗装 様 (建設業・工事業)

昔からこれを使っております。
他のマスキングはつかえません。
養生を剥がすときも切れにくくイライラしません。

2人が参考にしています
対象商品:
60789767
2020-04-27
用途:
覚書
有限会社 豊明園 様 (農・林・水産業)

野外の商品管理に商品番号の記載用として使っています。
雨風でも1年以上耐え糊残りも僅かなので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
60789715
2019-09-25
用途:
住宅のリフォームでの養生
カベ リン 様 (建設業・工事業)

塗装面など、養生に、剥がすときに、塗装面痛めなく、問題有りませんでした

対象商品:
60789767
2018-11-07
用途:
他社の追随を許さない完璧なマスキングテープ

様々なマスキングテープが出ていますが、直進性、切れ、粘着性など考慮し、サイズ24mm幅ならどんな場面でも最も安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする