ジョインテックス 液状のり 50ml 861252

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60791623 品番B765J
参考基準価格(税別)¥166 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

塗りやすい液状のりです。

トラスコ品番495-3215 質量(g)65 外径×高さH(Φmm×mm)(外寸)117×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60791623
2022-11-01
用途:
事務所書類用
株式会社田島製作所 様

とても安いのでとりあえず購入してみました。耐久性がどのぐらいあるのか心配なところです。

対象商品:
60791623
2020-07-08
用途:
のりづけ

スティックタイプはあまりつかない時があるので液状にしました。閉めが甘かったのか何なのか、のりづけしていたらスポンジを取り付ける時に回す部分からドバドバ溢れてきて驚きました。有名ブランドよりスポンジが硬いので塗り心地はイマイチですが、ちゃんとくっつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする