PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の のり
PLUS(プラス)[文具]の 液状のり
ジョインテックス 液状のり補充用 400ml 861253
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60791648
品番
B766J
参考基準価格(税別)
¥683
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
タイプ
補充用
仕様
B765J専用補充用
トラスコ品番
495-3223
質量(g)
475
外径×高さH(Φmm×mm)
(外寸)210×62
繰り返し・詰め替え
対応