NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸径・形状・トラスコ品番
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
形状
球(ダブルカット)
トラスコ品番
476-2983
注文コード
60794868
品番
24072
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃径(mm)
2.5
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
38
トラスコ品番
476-2983
形状
球(ダブルカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000