曜日別特売
WT612 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807774

 

WT612 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807774
WT612 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807774

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)63~69
内容量1着注文コード60807774品番WT612
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

麻のようなシャリ感と優れた通気性で、ベタつきを抑えたサラッとした肌触りの高温作業向けホッピングパンツです。
食品工場や給食現場など、暑さが気になる環境でも快適に着用できます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。

用途食品工場 高温作業場向けホワイトサイズS仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、フロントセミオートコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口フライス、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%股下(cm)74ウエスト(cm)63~69機能制電・抗菌・軽量総丈(cm)102生地シャミラン(R)ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする