田辺プレス
田辺プレスの 歩行関連
田辺プレスの 歩行器
MgウォーカーU型 キャスター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60816747
品番
MGWIIC
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
1cm単位14段階で高さ調節ができる身長に合わせて細かくサイズ調節ができ自分に合った高さで使用することができる。
仕様
青墨 M
材質
本体/マグネシウム合金、グリップ・キャスター/エラストマー樹脂
質量(kg)
約2.5
色
青墨
サイズ
幅58.0×奥行48.0×高さ74.5〜87.5cm(1cm単位14段階調節)
耐荷重(kg)
垂直耐荷重:約200
アズワン品番
63-1273-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000