※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60818503 品番 NR2120-009
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。
オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)

呼び径(A)20 厚さ(mm)3 材質PTFE トラスコ品番795-7238 質量(g)9 規格JIS-5K 呼び径(B)3/4 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 外径(mm)85 内径(mm)27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする