※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60818528 品番 NR2120-011
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。
オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)

呼び径(A)32 厚さ(mm)3 材質PTFE トラスコ品番795-7254 質量(g)15 規格JIS-5K 呼び径(B)1 1/4 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)115 内径(mm)42.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする