FF4635-10K15A フランジパッキン4635 ASK 60818555 FF4635-10K15A フランジパッキン4635 ASK 60818555 FF4635-10K15A フランジパッキン4635 ASK 60818555

フランジパッキン4635

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 使用圧力10k 注文コード60818555 品番FF4635-10K15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558
この商品は呼び径・使用圧力など5種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

特性耐熱性 呼び径(A)15 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート トラスコ品番785-0093 質量(g)22 呼び径(B)1/2 使用圧力10k 用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 使用温度範囲(℃)-40〜350(飽和蒸気250℃) ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)95 内径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする