※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E11031EW7.5 M-8 ホットウェザー Bates 60821258 E11031EW7.5 M-8 ホットウェザー Bates 60821258

M-8 ホットウェザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60821258 品番 E11031EW7.5
参考基準価格(税別)¥79,020 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐久性に優れたCORDURARのファブリックと耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザーを採用しています。
通気性に優れたMoisture Wicking Dri-lex[[(R)]]のライニングを採用しています。
ミッドソール部分にはポリウレタンクッションを採用しています。
アウトソール部分にはVibram社製のプロプライエタリーラバーを採用しています。

靴タイプブーツ 甲被タイプ紐タイプ 形状ハイカット 仕様セメント製法(甲革とソールをのりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) トラスコ品番818-4501 材質牛革、ナイロン(アッパー部分)、ファイバーグラス(シャンク部分) 質量(kg)2 サイズ(cm)26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする