曜日別特売
E11031EW9 M-8 ホットウェザー Bates 60821285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E11031EW9 M-8 ホットウェザー Bates 60821285
E11031EW9 M-8 ホットウェザー Bates 60821285

M-8 ホットウェザー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード60821285品番E11031EW9
参考基準価格(税別)¥79,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐久性に優れたCORDURARのファブリックと耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザーを採用しています。
通気性に優れたMoisture Wicking Dri-lex[[(R)]]のライニングを採用しています。
ミッドソール部分にはポリウレタンクッションを採用しています。
アウトソール部分にはVibram社製のプロプライエタリーラバーを採用しています。

靴タイプブーツ甲被タイプ紐タイプ形状ハイカット仕様セメント製法(甲革とソールをのりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)トラスコ品番818-4504材質牛革、ナイロン(アッパー部分)、ファイバーグラス(シャンク部分)質量(kg)2サイズ(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする