※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E06601EW8 SRT 7 Bates 60821407 E06601EW8 SRT 7 Bates 60821407

SRT 7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60821407 品番E06601EW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ローカットブーツ構造で踵部分にはメッシュのパッド入りです。
パネル部分と舌革に通気性に優れたメッシュを採用しています。
スリップ防止機能付です。
ヒールカウンターには成形品を採用しています。
ミッドソールにはEVA素材のクッションを採用しています。

材質革、デュラフレックスナイロン(アッパー部分) 仕様セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) トラスコ品番818-4460 形状ハイカット 質量(g)800 サイズ(cm)27 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする