1G-Cガタ アルコー 1G-C型 アルコー 60821751

1G-Cガタ アルコー 1G-C型 アルコー 60821751
1G-Cガタ アルコー 1G-C型 アルコー 60821751

アルコー 1G-C型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード60821751品番1G-Cガタ
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥89,980
販売価格(税別)非課税商品
89,980

コンパクト歩行車アルコー1G型に片手でも操作ができるバー形状のブレーキを取り付けました。ブレーキは片手で操作する事ができます。パーキングロック機能付。安心感のあるバー形状のグリップ付。折りたたみ機能付。後輪はブレーキに連動している為直進固定輪です。直進安定性が増しますので体幹バランスの悪い方でも安心してご使用頂けます。使用前には必ず医療機関ケアマネージャ等に相談して下さい。この製品は屋内専用ですので屋外では使用しないで下さい。使用の際は必ず開いた状態にして下さい転倒する恐れがあります。危険が予想される場所では使用を避けるか必ず介助者の方が付き添って下さい。この製品の最大適応体重は80kgですそれ以上の荷重を加えると破損や故障の原因になります。

材質スチール製質量(kg)16サイズW(前)515(後)540×D620×H875~1035mmアズワン品番62-0868-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする