アルコー2型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60821830 品番-
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥81,980
販売価格(税別) 非課税商品
81,980

初期の歩行訓練に!!安心で安全な構造です。4本のベルトで高さ調整が可能なサドルが付いています。簡単に折りたためますのでどなたでも簡単に操作ができますまた自立しますので保管に場所を取りません。屋内専用での使用をお勧めしています。

材質スチール 質量(kg)14.5 サイズ幅57×奥行70×高さ92〜112cm キャスターΦ100mm(4輪自在) アズワン品番62-0868-23 収納時寸法(cm)幅21×奥行70×高さ110 調節方式4cm刻み6段階 手首回り(mm)390×490 最大使用者体重(kg)80 マット幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする