アルコーキューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60821848 品番-
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,980
販売価格(税別) 非課税商品
39,980

トレー装着タイプなので日常生活の幅が広がります。後輪には荷重をかけるとストッパーになるセルフブレーキキャスターが付いています。コンパクト軽量タイプの固定型歩行器。ステンレス製で錆びません。物の落ち運びにも対応できるトレーの装着タイプ。

仕様C 材質本体/ステンレス製 質量(kg)6.7 サイズ幅(全幅)48×奥行(全長)51×高さ(全高)70.5〜86.5cm 耐荷重80kg アズワン品番62-0868-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする