アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
アルコーステラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
8インチ、後輪:CONPAL 2
アズワン品番
60-4440-82
仕様
トレイ・抑速ブレーキ付き
注文コード
60821866
品番
100663
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・アズワン品番・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日常のあらゆるシーンでの使用を想定した安心で便利な機能が満載です。3段階の座面高さ調整が可能(50mm47.5mm45.0mm)。自立可能な折りたたみ方式。買い物カゴを載せることが可能。
仕様
トレイ・抑速ブレーキ付き
材質
アルミ
質量(kg)
10.2
色
シャンパンゴールド
キャスター
8インチ、後輪:CONPAL 2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
529×641×772〜889
アズワン品番
60-4440-82
調整方式
【高さ】プッシュボタン式(脚部3段階×グリップ部4段階 計12段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません