NBC 562-19 欧州車用バッテリー NBC NBC 60825536

欧州車用バッテリー NBC

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60825536 品番NBC 562-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーで始動性能アップ!
長寿命化実現!
高安定出力で高い信頼性と安全性を実現!
メンテナンスフリー!補液不要でメンテナンスいらず。
便利な取手付
充電状態が一目でわかる、インジケーター付
製品保証/24ヶ月または4万km  

適合55048 56073 56111 56219 長さ(mm)250 幅(mm)180 質量(kg)(液入り)約16 総高さ(mm)200 バッテリー容量(Ah)62(20時間率) 定格電圧(V)12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60825527
2017-06-07
用途:
自動車装着
農・林・水産業

購入し、普通に使用していました。御社バッテリ−テスタ-を購入し測定したところ交換の表示が、充電器で満充電しても同じ測定結果でした、不良品なんでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
60825527
2016-10-02
用途:
海外生産車両 交換
農・林・水産業

54459規格品必要になり購入、初期電圧も安定しており使いやすそうです・・初見で筐体質感が他社に比べ劣るような印象 日本市場 見た目重視なので?マイナス要因かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする