CoroMill(R) 390-07 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 注文コード60826517 品番R390-0117A12-07M
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

円筒シャンク

チップサイズ07 タイプ円筒シャンク 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)11.7 接続径12 機能長さ(mm)70 使用可能長さ(mm)15 トラスコ品番820-4190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする