サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 390-07 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
注文コード
60826553
品番
R390-012A10L-07L
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
円筒シャンク
チップサイズ
07
タイプ
円筒シャンク
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
12
接続径
10
機能長さ(mm)
120
トラスコ品番
614-5094
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)