3/22より値下げ!現場を応援
林寺メディノール
林寺メディノールの 処置・手術
林寺メディノールの カテーテル
林寺メディノールの その他カテーテル用品
カテーテル固定用パッチ グリップロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60826791
品番
3300MWA
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
62,980
バスケットに入れる
PICC等のハブ部を無縫合固定にすることが可能です。シリコン素材のカテーテルラインにも適応しています。
仕様
汎用型・PICC固定用 100枚入
材質
ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤
アズワン品番
68-0587-64
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000