3/22より値下げ!現場を応援
林寺メディノール
林寺メディノールの 処置・手術
林寺メディノールの カテーテル
林寺メディノールの その他カテーテル用品
カテーテル固定用パッチ グリップロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60826800
品番
3400LFC
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
62,980
バスケットに入れる
面ファスナー内側には粘着剤を用いておらず不織布とウレタン製ガイドによりカテーテルを包み込む構造を採用していますこれにより身体の動きにカテーテルが自然と対応します。
仕様
フォーリーカテーテル固定用 100枚入
材質
ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤
アズワン品番
68-0587-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000