3/22より値下げ!現場を応援
林寺メディノール
林寺メディノールの 処置・手術
林寺メディノールの カテーテル
林寺メディノールの その他カテーテル用品
カテーテル固定用パッチ グリップロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60826809
品番
3300MART
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
46,980
バスケットに入れる
動脈カテーテルや静脈ラインを適切な角度を保持した状態で固定できます。カテーテルが直接皮膚に触れることなく固定ができるよう設計されています。固定方法の標準化が図れます。
仕様
動脈・抹消静脈カテーテル固定用 100枚入
材質
ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤
アズワン品番
68-0587-66
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000