OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
PF1/4
注文コード
60827113
品番
SPD S 50×PF1/4-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
634-1195
材質
合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)
16
呼び寸法
PF1/4
山数
19
外径(mm)
50
加工ねじ
管用平行ねじPF
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60827113
SPD S 50×PF1/4-19
60565215
SPD S 50×PF1/4-19
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)
OSG(オーエスジー)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました