刃研ぎ砥石

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60827794 品番6681671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度#60 外径(mm)100 内径(mm)15 厚さ(mm)3 適合機種CG-11
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60827794 6681671 17409647 6682511 刃研ぎ砥石 京セラインダストリアルツールズ 刃研ぎ砥石 京セラインダストリアルツールズ 1個 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17409647
2022-11-08
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品:
60827794
2019-11-07
用途:
刃物研ぎ
湯沢断熱 様 (建設業・工事業)

2回注文しましたが黒いメーカーもリョウビではない全然違う商品が届きました。
返品不可なので返品したくても返品できません。
品物確認して交換したいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする