京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 研削砥石
京セラインダストリアルツールズの 平形砥石
平型塗石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60827882
品番
1680021
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粒度
#60
外径(mm)
150
内径(mm)
12.7
厚さ(mm)
19
適合機種
TG-151・TG-61
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。