京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 研削砥石
京セラインダストリアルツールズの 平形砥石
砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60827916
品番
6682027
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#36
外径(mm)
75
内径(mm)
12.7
厚さ(mm)
13
適合機種
TG-30
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。