画像準備中

エンドレスベルト(ベルトサンダー用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 粒度#30 注文コード60828625 品番6611241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は粒度・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです
●荒仕上用です
●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です

粒度#30 寸法(mm)76×533 用途●木材の研削・バリ取りなど 適合機種BE-3210 種類荒仕上
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管はしないでください
※使用前に破れや傷がないことを確認してから作業してください
※無理な力をかけて作業しないようにしてください
※保護メガネや防じんマスク、安全帽などの保護具を着用して作業してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする