エンドレスベルト(ベルトサンダー用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 60828643 品番 6611161
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです
●荒仕上用です
●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です

粒度#60 用途●木材の研削・バリ取りなど 適合機種BE-3210・ABE3210・B-7076・B-7075 セット内容荒仕上用×10枚 材質砥粒:ホワイトアランダム 質量(g)1枚当たり:41 ベルト幅(mm)76 種類荒仕上 ベルト長さ(mm)533 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×533×1 適合材木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管はしないでください
※使用前に破れや傷がないことを確認してから作業してください
※無理な力をかけて作業しないようにしてください
※保護メガネや防じんマスク、安全帽などの保護具を着用して作業してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする