京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ベルト研磨
京セラインダストリアルツールズの ハンディ用
エンドレスベルト(ベルトサンダー用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
60828652
品番
6611162
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
●木材の研削やバリ取りなどに適したベルトサンダー用のエンドレスベルトです
●荒仕上用です
●BE-3210・ABE3210・B-7076に取付が可能です
粒度
#60
用途
●木材の研削・バリ取りなど
適合機種
BE-3210・ABE3210・B-7076・B-7075
セット内容
荒仕上用×5枚
材質
砥粒:ホワイトアランダム
質量(g)
1枚当たり:41
ベルト幅(mm)
76
種類
荒仕上
ベルト長さ(mm)
533
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×533×1
適合材
木工
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管はしないでください
※使用前に破れや傷がないことを確認してから作業してください
※無理な力をかけて作業しないようにしてください
※保護メガネや防じんマスク、安全帽などの保護具を着用して作業してください