6640901 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ 60830025

6640901 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ 60830025
6640901 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ 60830025
6640901 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ 60830025
6640901 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ 60830025

糸ノコ刃(12本1組)6640901

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(12本)
注文コード
60830025
品番
6640901
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

木材(約1.0~30mmまで)や金属(約2.0~4mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です

用途
木材の切断(約1.0~30mmまで)、金属の切断(約2.0~4mmまで)
適合機種
TF-535A、TFE-550A、TF-5400
材質
SK材
全長(mm)
150
種類
木工金属兼用
刃長(mm)
80
山数
52
質量(g/本)
1
刃幅(mm)
1.85
刃厚(mm)
0.55
切断対象
木材(約1.0~30mmまで)、金属(約2.0~4mmまで)
入数(本)
12
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※切断する素材に適した糸ノコ刃をお選びください
※作業時には保護めがね等を着用して安全を確保して下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※糸ノコ刃をご使用になる機械にしっかりと取り付けてご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60830025
2024-01-03
用途: 板の切り抜き
その他業種

貰い物の糸鋸、一緒に付いていた安い刃を使用していて、どうにも使い勝手が悪かったので、純正品ならと思って刃を変えたら、全く使用感が変わりました。

対象商品 : 60830025
2020-08-06
用途: 軽金属の切断。

アルミ及びジュラルミンの2ミリ板をカットするのに使用しています。切れ味が良くカット面が綺麗なことと長持ちするのは大きな魅力です。

対象商品 : 60830025
2018-01-15
用途: 木材の切断

やって良いのかわからないですが、厚さ3ミリのアルミ板が、ガッツリ切れますから、便利です。
木材は、MDFを切りましたが、朝飯前でした。

対象商品 : 60830025
2018-02-06
用途: 仕事で使っています

主に塩ビ3mm厚の板を加工するのに使っています。
切れ味など問題なく使えています。
間違えて少し長いものを買ってしまったようですが、ニッパーで切ってから使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする