SU-001 軽自動車用ディスクローター 大阪魂 60835652

 

SU-001 軽自動車用ディスクローター 大阪魂 60835652 SU-001 軽自動車用ディスクローター 大阪魂 60835652 SU-001 軽自動車用ディスクローター 大阪魂 60835652

軽自動車用ディスクローター

(106件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60835652 品番SU-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
メーカースバル 主な適合車種サンバー パーツNo.26311-TA001 厚さ(mm)18 高さ(mm)50 穴数4(2) ボア径(Φmm)60 外径(mm)221 他社参考品番(BOSCH)BD9624N 他社参考品番(パロート)F6-005B
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製造ロットによって左右で色目が異なり、
黒塗装、シルバー塗装になる場合がございます。
どちらになるかは指定できかねます。
品質に違いはございません。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17786292
2018-11-27
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

経年不明の車両のディスクローターの交換に使用しました。
安くていいですね。
次回も買いたいです。

対象商品:
60835494
2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。

対象商品:
60835652
2017-08-07
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

純正部品が摩耗限界を超えていたのでパッドと共に交換。
交換後、軽い踏力で強い制動力を得られるようになったが、若干フワフワした感触になった。
多分、同時交換したMKカシヤマのパッドの特性だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
60835564
2017-04-11
用途:
自動車のメンテナンス

前回、購入した車種の分は、パッドとの当たり面も塗装がしてあり塗装を落とさないといけなかったのですが、今回の分は塗装がなく洗浄のみで済んだので良かったです。

対象商品:
60835537
2017-03-11
用途:
車用
運輸・通信業

使用開始から数ヶ月たちましたがなんの問題もなく使えています。買って良かったです。感謝。

対象商品:
60835573
2017-01-07
用途:
一般修理や車検整備に

価格的には大変満足です。三菱系のローターは比較的、歪みが出やすいので本来なら都度交換が理想ですが、純正などは高価なので、その都度研磨していたけど、これなら毎回、替えても問題ありません。

対象商品:
17786274
2017-12-19
用途:
車検
スズキ 様 (金融・保険業)

純正部品と変わらず、しかも安いので、また購入したいと思います。

対象商品:
17786292
2017-03-08
用途:
交換作業
農・林・水産業

ブラック塗装もされておりいい作りで大変満足しています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする