※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの PCアクセサリー
コーニングの ケーブル
コーニングの LANケーブル
Cat5e UTPパッチコード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60837525
品番
VOL-5EUPB-L10-GYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ライトグレー
トラスコ品番
820-2817
質量(g)
329.7
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
5.9
規格
CAT5e
ケーブル
スリム
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm
2
])
AWG24
材質(ジャケット)
-
爪折れ防止
あり