※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの PCアクセサリー
コーニングの ケーブル
コーニングの LANケーブル
Cat5e UTPパッチコード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60837568
品番
VOL-5EUPB-L10-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
青
トラスコ品番
787-5924
質量(g)
329.7
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
4.9
規格
CAT5e
ケーブル
スリム
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm
2
])
AWG24
材質(ジャケット)
PVC
爪折れ防止
あり