※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cat5e UTPパッチコード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60837683 品番 VOL-5EUPB-L20-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
トラスコ品番787-6033 質量(g)651.7 ケーブル長(m)20 ケーブル外径(Φmm)4.9 規格CAT5e ケーブルスリム シールドUTPケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])AWG24 材質(ジャケット)PVC 爪折れ防止あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837744
2023-06-29
用途:
ネットワークの配線
教育・研究機関

適度なやわらかさで取り回しもしやすくて、よい感じだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする