※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの PCアクセサリー
コーニングの ケーブル
コーニングの LANケーブル
Cat6 UTPパッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60837866
品番
VOL-6UPB-L10-RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
赤
トラスコ品番
787-6327
質量(g)
343.1
ケーブル長(m)
10
材質(ジャケット)
PVC
規格
CAT6
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
5.4
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm
2
])
AWG24
爪折れ防止
あり