SBカワスミ
SBカワスミの 処置・手術
SBカワスミの カテーテル
SBカワスミの その他カテーテル用品
チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
アズワン品番
8-2956-04
注文コード
60838246
品番
MD-89210/83009955
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●過陰圧発生時に自動的に陰圧解除を制御します。●注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。●Q-2タイプは2カ所からの排液を1セットで個別に排液管理ができます。
仕様
チェストドレーンバック Q-2タイプ シリコンチューブ1.3m×2本 1400+600mL 1箱 5個入
材質
本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/Si(シリコーンゴム)
タイプ
排液ボトル:ダブル/ドレーン接続チューブQ-2/シリコンチューブ1.3m×2本
目的
胸腔ドレナージ全般
ボトル容量(mL)
排液ボトル:1400+600
アズワン品番
8-2956-04
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
253×339×58