チェスト・ドレーン・バック MDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) アズワン品番8-2956-02 注文コード60838271 品番MD-89110/83009953
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

●過陰圧発生時に自動的に陰圧解除を制御します。●注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。●Q-2タイプは2カ所からの排液を1セットで個別に排液管理ができます。

仕様チェストドレーンバック Q-1タイプ シリコンチューブ1.3m 2200mL 1箱 5個入 材質本体/PS(ポリスチレン)、接続チューブ/Si(シリコーンゴム) タイプ排液ボトル:シングル/ドレーン接続チューブQ-1/シリコンチューブ1.3m×1本 目的胸腔ドレナージ全般 ボトル容量(mL)排液ボトル:2200 アズワン品番8-2956-02 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)253×339×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする