曜日別特売
EN-R1000 ロードメジャー R1000 タジマツール(TJMデザイン) 60838416

EN-R1000 ロードメジャー R1000 タジマツール(TJMデザイン) 60838416
EN-R1000 ロードメジャー R1000 タジマツール(TJMデザイン) 60838416
EN-R1000 ロードメジャー R1000 タジマツール(TJMデザイン) 60838416

ロードメジャー R1000EN-R1000

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
60838416
品番
EN-R1000
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

見やすい大型カウンター仕様です。
走行が安定しているので、誤差が少ない。
便利な、折りたたみスタンド付です。

用途
距離測定用ロードメジャー
付属品
折りたたみ式スタンド
トラスコ品番
377-1466
質量(kg)
1.834
車輪径(Φmm)
318
材質(車輪)
ポリプロピレン・ウレタンゴム
外形寸法(mm)
縦520×横410×奥150
本体質量(g)
1834
材質(柄部)
鉄
測定距離
10cm~99999m90cm(10cm単位)
カウンタ
6桁
折りたたみ寸法(mm)
530
誤差
実際長の±1%
伸長(m)
1020
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-07
用途: 農地の測定
農・林・水産業

車輪の大きなタイプを探していた。
表示も大きくて使いやすい。
以前は100mの巻尺を使っていたが、農地を行ったり来たりと時間ばかりかかっていたが、この道具に変えて作業時間が短縮できた。
お値段は張るが、満足している。

対象商品 : 60838416
2023-01-31
用途: 水道配管の測量設計

他の製品をいろいろ試しましたが、こちらが最も精度が良く長持ちです。
他社のよりも重いのでそのぶん腕の疲労は激しいですが、精度には代えられない。
リピートを繰り返して、今ので5台目です。
他社で±0.5%と謳っていても実際は0.7%と使い物になりませんでした。
こちらのロードメジャー1000は±1%との表示ですが、実際は0.2%以下です。
(1%もあると10mで10cmも違うことになるので使い物になりません)

概ね月に7日程度の稼働状況で、10~12か月使用するとタイヤが減り、0.5%を超え始めますので買い替えます。(逆算という手もありますが)
ただし、どの個体も歩行の速度によって精度が上下しますので、購入直後に歩行速度と精度との兼ね合いを確認しておくことをお奨めします。
経験上、通常歩行より少しゆっくりめに歩くと精度が向上します。

対象商品 : 60838416
2021-02-12
用途: 距離の測定
建設業・工事業

以前から使っていた物のカウンターのギアがかみ合いにくくなってきたので新規購入。意匠はなかなか利に適った作りで良いと思う。車輪も大きく一回り1mということで、正確な距離が測れると思う。ただ、車輪とカウンターの締結シャフトがゴムチューブというアンビリーバボーな材料なので耐久性と捻れによる正確性はいかがなモノか。

対象商品 : 60838416
2020-09-18
用途: 高速道路・国道工事の施工
建設業・工事業

舗装された道路の測定等に使用しています。
数人の同僚からの勧めで購入しました。
ホイル式メジャーの中では、もっとも使いやすくて耐久性があり、
精度も高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする