バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60838996 品番 17041
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。

仕様
●純正インナーウエイト取付可能
純正インナーウエイトを取り付けない場合は、ハイサイダーバーエンドミラーの取り付けも可能
サイズ
●取付部Φ28.6
●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5
適合CB650R(19〜20) 適合径(Φmm)取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5
注意
※車両の全幅が変わるため、記載事項の変更が必要になる場合がございます。
※スイッチボックス回り止め穴開け加工済み。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838987
2026-02-23
用途:
ツーリング
卸売・小売業

CB1000Rは社外パーツが少ないため、貴重なパーツだと思います。
こちらのハンドルパーツは、ノーマルハンドル位置よりも、やや前傾姿勢になる感じです。
私は、身長が180cm以上あるので、これくらいの前傾姿勢でも、腰や首などに影響は殆どありません。
また、こちらのハンドルを取り付けたことで、バイク全体の印象が、よりアグレッシブになったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする