3030170 ピッチャー YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 60845149

ピッチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質MS樹脂アズワン品番63-4078-14注文コード60845149品番3030170
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

樹脂製カバー。

仕様角 /MSリッド 1900cc材質MS樹脂寸法(mm)172×110×240容量約1900ccコード10071197アズワン品番63-4078-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする