ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの 吸引器交換部品
ファイコン チューブ SS 10M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
仕様
NO.5/ 5.0-7.0 /
外径(Φmm)
7
アズワン品番
63-6325-79
注文コード
60845745
品番
101351
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・外径・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●医療機器等の配管として使用します。●グリーンラインが入っていますが、造影性はありません。
仕様
NO.5/ 5.0-7.0 /
材質
シリコン100%
内径(Φmm)
5
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
7
呼称
SS No.5
アズワン品番
63-6325-79
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000