※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60846652
品番
YAS-10D2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。
長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
薬剤量(kg)
3.5
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
16秒
種別
蓄圧式
放射距離
4〜7m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
819-9668
材質
ステンレス製
質量(kg)
6
型
10型
高さ(mm)
540
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10127002