HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
4025 CUT5 IMPACT 360° M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60846975
品番
754152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
サイズ
M
全長(cm)
20.4
中指長(cm)
9.1
手のひらまわり(cm)
23.2
材質
SuperFabric[[(R)]]、スパンデックス、人工皮革
色
ブラック/イエロー
耐切創性
レベル5(EN388)
入数(双)
1
用途
機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
780-9646
質量(g)
230
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。