HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
EXT Rescue 4011 S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60847045
品番
754182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
サイズ
S
全長(cm)
19.3
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.8
材質
SuperFabric[[(R)]]、スパンデックス、人工皮革、TP-X[[(R)]]
色
ブラック/イエロー
耐切創性
レベル5(EN388)
入数(双)
1
用途
金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
780-9751
質量(g)
315
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。