ITX7A-FP AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY 60848444

ITX7A-FP AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY 60848444 ITX7A-FP AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY 60848444

AZリチウムイオンバッテリー

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力量(Wh)24.0 付属品- 注文コード60848444 品番ITX7A-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,429
この商品は消費電力量・バッテリー容量・付属品など14種類から選べます 他の種類を見る

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

付属品- 長さ(mm)150 幅(mm)87 質量(kg)0.5 高さ(mm)93 消費電力量(Wh)24.0
注意
※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。
※下記車両にはご使用できない場合がございます。
GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両
エンジンカスタム、その他改造している車両。
※下記充電器は使用しないでください。
最大充電電圧が14.8V以上の充電器。
サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848392
2023-12-27
用途:
オフロードバイク250ccに搭載
自動車・二輪車・自転車関連業

購入して丸二年たちました。先日ひと月ほど乗らなかったので取り外し、電圧を測ると13.22Vでした。インジケーターはフルを表示していましたが充電すると、20分で終了、14.05Vになりました。鉛バッテリーから交換するとバイクの取り回しが軽くなるのが実感できます。ただ最近の価格上昇にはびっくりです。

2人が参考にしています
対象商品:
60848383
2023-02-06
用途:
125ccオフロードバイク

大丈夫か?と心配になるくらい軽い!
そしてパワフル。
鉛バッテリーに比べて自己放電も少ない。
さらにリチウム専用の充電器でなくても良い。
今のところまったく不満はないが、何年持つか?

4人が参考にしています
対象商品:
60848383
2023-01-19
用途:
250ccオフロード車
山之上精器 様 (製造業)

鉛バッテリーに比べて1/4の軽さ!パワフルで自然放電が少なく良い!

2人が参考にしています
対象商品:
60848383
2022-02-03
用途:
電動カート
製造業

鉛バッテリーを使っていたが、重いのと放電が早い為に、過放電で3個をダメにしてしまったので、この商品を試してみることにしたが結果は大正解だった。
充電器が高いので、安価な物が使えると有難い。

3人が参考にしています
対象商品:
60848392
2022-01-06
用途:
バイクのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

先ず届いた時に、軽っと思いました。初期電圧が13.4Vあり私の場合は立ち上がりが弱いという感じもありませんでした。これで長持ちしてくれれば言う事無しです。

2人が参考にしています
対象商品:
60848383
2022-01-27
用途:
バイクのジャンプスタート用

非常に軽量でパワーもあり、問題なく使用しています。

対象商品:
60848383
2021-11-19
用途:
GROMのバッテリー交換。
Narazaki 様

始動性も良くなりライトも明るくなりました。何よりも軽いです。

2人が参考にしています
対象商品:
80067925
2023-02-07
用途:
Buellに

buell XB12Sに。
純正の鉛バッテリーからゲルバッテリーにしてみたけどイマイチだったので高価だけど起動力に期待してリチウムにしてみた。
軽くて心配になったが、パワフルで性能的には非常に満足!
純正に比べて小さいのでスペースが空いたところにETC本体がちょうど収まった。
しかし高価なのでリピートするかわからない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする