クランプインバルブ(バイク用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード60851217 品番520944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
用途バイク用 材質ゴム 全長(mm)38 幅(Φmm)19 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60851174
2023-01-19
用途:
オートバイのバルブ交換用に
製造業

今まで交換していたゴムバルブとは違い
8_口のバルブはコレしか無かったので購入しました

対象商品:
60851174
2022-08-08
用途:
オートバイのホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

格安で満足!!ストレートタイプよりも、こちらの曲がりタイプの方が、断然エアの調整がたやすい。特にフロントがやりやすく、熱いディスクで火傷したりエアのホースを痛めなくて済む。社外ホイールやユーロモデルのホイールには、日本車で使用する一般的なサイズのバルブが適合しない。そのため、海外メーカー純正品か社外で適合するバルブを使用する訳だが、高価である。バルブは消耗品であり、出来れば頻繁に交換したいので安価で購入出来て良かった。他の使用コメントで品質に否定的な意見を見ましたが、私は全くそうは思いません。品質も全然良いものですよ!何も問題ありません。

対象商品:
60851192
2018-07-31
用途:
自動二輪車・原付のチューブレスタイヤバルブの換装
農・林・水産業

製造工場から直送のバルク品のイメージ。ポリ袋に数量分ざっくり入れられていました。ネジ部の精度バラバラなのは緩み止め材を塗るからでしょう。外観の傷お構いなし、色が違ったりするのはドイツ仕様由来との事。この商品については、もう少し丁寧な説明や写真を添えて日本のお客様に誤解されないようにしてください。

4人が参考にしています
対象商品:
60851201
2017-05-18
用途:
純正ホイールの横出しに使用してます

フロントはディスク径が大きいので横入れが出来て火傷しません
リヤもスタンドで空気が入れられるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする