522756 スナップインバルブ(Sライン) ALLIGATOR(アリゲーター) 60851244

スナップインバルブ(Sライン)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
注文コード
60851244
品番
522756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ALLIGATORは自動車用バルブの世界シェアは30%以上、国内外の自動車メーカーにも純正採用されているのトップメーカーです。

用途
乗用車用
材質
ゴム
全長(mm)
43
幅(Φmm)
19.5
耐久温度(℃)
-40~130
最大使用圧力(kPa)
450
適合リム穴(mm)
Φ11.3
注意
※エアバルブキャップにパッキンは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60851244
2018-01-04
用途: お客様のタイヤ交換にて使用
サントップ・白神陽一 様

お客様のタイヤ交換時には必ず、交換します。バルブからのエアー漏れは命取りにも繋がります。当社では、必ず、交換です。

対象商品 : 60851244
2018-04-25
用途: タイヤ交換時
variousstoresサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

安価ですが、通常使用に何も問題なく使用できて、助かってます。

対象商品 : 60851244
2016-06-12
用途: タイヤ交換時
カーライフ市原 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

金額が安く、すぐに届いてとても満足です。

対象商品 : 60851244
2014-09-08
用途: タイヤ交換付帯作業
自動車・二輪車・自転車関連業

通常使用には、なんら問題なく使用しています。
トラブルも無く、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする