MSM-R スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 60851576 MSM-R スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 60851576

スタンプ台 汎用 中形

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60851576 品番 MSM-R
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い

サイズ中形 成分水性顔料系インク 材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン 質量(g)45 盤面サイズ(mm)90×57 本体サイズ(mm)100×75 繰り返し・詰め替え対応
注意
※補充のインクは水性顔料系インクであれば使用できます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60851567
2024-08-18
用途:
横版のハンコ
有限会社山鶴魚問屋 様 (卸売・小売業)

インクがたっぷり、はんこが綺麗に押せるすぐれもの。

対象商品:
60851585
2024-05-30
用途:
経理の仕訳スタンプで使います。
その他業種

大きさ重さなどサイズは問題ないです。
インクのノリ具合 乾燥の速さもストレスになっていません。

対象商品:
60851585
2023-05-07
用途:
カルテにスタンプ時
医療・福祉・介護関連業

青のスタンプ台、探しても販売しておらずモノタロウさんで発見。落ち着いた青色で見やすいです。

対象商品:
60851576
2023-03-31
用途:
スタンプ台
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウオリジナルでお値頃感ある価格ですが、使用上まったく問題ありません。新しいものでもインクが多すぎることなく快適に使えました。

対象商品:
60851585
2021-11-12
用途:
押印時
製造業

だんだん水性顔料のスタンプ台がなくなっているなか、助かります。
使い始めなので、液が付きすぎてしまうことはやむを得ないと思います。
モノタロウブランドで安いし、満足です。ほかのメーカーさんのようにいろいろな色が欲しいとは言いませんが、小さいサイズもあったらいいなと思います。

対象商品:
60851576
2021-07-18
用途:
ハンコ用

やはり100均のものとは違いますね。
良くインクが付きイイ感じです。

対象商品:
60851567
2021-02-03
用途:
ダンボールに印をうつ時
農・林・水産業

くっきりとした印字で見やすい
価格以上の価値はあると思う

対象商品:
60851567
2021-05-26
用途:
仕事

リーズナブルな価格ですが、他メーカー品と比較しても十分満足できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする